text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disco abrasivo 115


El disco de desbaste PREMIUM 2en1 RONDELLER para amoladora angular es la herramienta perfecta para un desbaste eficaz y cuidadoso con el material. Gracias a su geometría única y a su patrón de espárragos, este disco es perfecto para su uso en superficies curvas y se garantizan unos excelentes sistemas de transporte y refrigeración de virutas. También se

Artículo No. 8N822665
Aplicación Molienda
Forma Otro
Número máximo de revoluciones (1/min) 13300
Diámetro 115
Tipo Desct
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Molienda
Forma Otro
Número máximo de revoluciones (1/min) 13300
Diámetro 115
Tipo Desct
Diámetro del disco (mm) 115
Granulación 24
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.23
Tipo de partículas Corundum
Granulación según CAMI 24
Marca Tyrolit
Model 29RON
Type Grinding Disc

Descripción

El disco de desbaste PREMIUM 2en1 RONDELLER para amoladora angular es la herramienta perfecta para un desbaste eficaz y cuidadoso con el material. Gracias a su geometría única y a su patrón de espárragos, este disco es perfecto para su uso en superficies curvas y se garantizan unos excelentes sistemas de transporte y refrigeración de virutas. También se caracteriza por un trabajo ergonómico y sin vibraciones, así como por una adaptación óptima a la pieza de trabajo. Para ahorrarle trabajo, el montaje se realiza sin accesorios especiales como discos de apoyo y tuercas de sujeción.

Números de artículo

Artículo No. 8N822665
EAN 9003170570046
UBB 500513900166
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 57004
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.