text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Diamond Cutting Saw Blade 30 Grit Coarse Premium C3W Form DCH-FC 230 x 22.23 x 1.9mm


Anwendungen: Para el mecanizado de piedra caliza dura, bloques de hormigón, granito, gneis, pórfido, adoquines y cuarcita. Apta para todas las amoladoras angulares habituales. Ventajas: Excelente y rápido rendimiento de corte gracias al sistema de autoafilado de grano de diamante concentrado de alta calidad en un aglomerante óptimo. Bordes de corte limp

Artículo No. 1T976549
Aplicación Corte
Espesor (mm) 1.9
Diámetro del disco (mm) 230
Disco diamantado
Diámetro interior 22.23
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 1.9
Diámetro del disco (mm) 230
Disco diamantado
Diámetro interior 22.23
Altura del segmento (mm) 7
Marca Tyrolit
Type Diamond Cutting Saw Blade

Descripción

Anwendungen: Para el mecanizado de piedra caliza dura, bloques de hormigón, granito, gneis, pórfido, adoquines y cuarcita. Apta para todas las amoladoras angulares habituales. Ventajas: Excelente y rápido rendimiento de corte gracias al sistema de autoafilado de grano de diamante concentrado de alta calidad en un aglomerante óptimo. Bordes de corte limpios gracias al filo de corte cerrado. Núcleos de acero robustos y de alta calidad que garantizan estabilidad y un funcionamiento notablemente suave. Máxima eficacia gracias a la máxima capacidad de corte y la mayor vida útil.

Números de artículo

Artículo No. 1T976549
UBB 500719677105
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 475800
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.