text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Diamante multipunto 12 x 90

Entrega en 3 semanas

Los diamantadores Tyrolit monograno, multigrano y multigrano son ideales para el rectificado de todas las muelas de óxido de aluminio y carburo de silicio. Los reavivadores de diamante multigrano y multigrano se utilizan a menudo para muelas de rectificado cilíndrico superficial y exterior. Las muelas grandes y anchas requieren un mayor número de quilat

Numer artykułu 1V506265
Longitud (mm) 90
Diámetro del rodillo (mm) 12
Modelo T No
Marca Tyrolit
Model 50MA-D
Pakowane po 1

Specyfikacje

Longitud (mm) 90
Diámetro del rodillo (mm) 12
Modelo T No
Marca Tyrolit
Model 50MA-D
Type Diamond Dresser

Opis

Los diamantadores Tyrolit monograno, multigrano y multigrano son ideales para el rectificado de todas las muelas de óxido de aluminio y carburo de silicio. Los reavivadores de diamante multigrano y multigrano se utilizan a menudo para muelas de rectificado cilíndrico superficial y exterior. Las muelas grandes y anchas requieren un mayor número de quilates para reducir el desgaste del diamante. Los reavivadores monograno se clasifican según el tamaño del diamante. Por tanto, los reavivadores de diamante multigrano y multigrano tienen un mayor contenido en quilates.

Numery artykułów

Numer artykułu 1V506265
EAN 9003174464532
UBB 500683108582
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 446453
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.