text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Tyrolit Cutting disc 125X1,0X22,23

Artículo No. 3W419993
Aplicación Corte
Forma Otro
Espesor (mm) 1
Número máximo de revoluciones (1/min) 12250
Diámetro del disco (mm) 125

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Otro
Espesor (mm) 1
Número máximo de revoluciones (1/min) 12250
Diámetro del disco (mm) 125
Granulación 60
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.23
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Model 41

Descripción

El disco de corte PREMIUM para amoladora angular es la herramienta que siempre ha estado buscando. Con una pureza química especialmente alta, este disco de corte es perfecto para cortar chapas, perfiles, tubos, barras y material macizo de acero inoxidable. Está diseñado para durar y ofrecer excelentes resultados de corte. Prepárese para llevar sus proyectos al siguiente nivel con este disco de corte.

Números de artículo

Artículo No. 3W419993
EAN 9003172418599
UBB 500683336522
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 34332803
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.