text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cup disc 152/120X51X5/8


Las muelas de vaso PREMIUM de Tyrolit consiguen el mayor rendimiento de arranque y vida útil para trabajos de rectificado de grandes superficies. La muela de vaso PREMIUM, especialmente desarrollada para el acero inoxidable, también es ideal para el rectificado de cantos, el biselado y el rectificado de cordones de soldadura. Para la fijación de la herr

Artículo No. 7I517021
Aplicación Molienda
Forma Otro
Espesor (mm) 51
Diámetro del disco (mm) 152
Granulación 20
Embalado por 2
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Molienda
Forma Otro
Espesor (mm) 51
Diámetro del disco (mm) 152
Granulación 20
Adecuado para metal
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Model 11ZT
Type Cup Wheel

Descripción

Las muelas de vaso PREMIUM de Tyrolit consiguen el mayor rendimiento de arranque y vida útil para trabajos de rectificado de grandes superficies. La muela de vaso PREMIUM, especialmente desarrollada para el acero inoxidable, también es ideal para el rectificado de cantos, el biselado y el rectificado de cordones de soldadura. Para la fijación de la herramienta puede elegir entre los modelos de agujero 22, 23 y rosca M14. Tenga en cuenta la velocidad de trabajo de máx. 50 m/s.

Números de artículo

Artículo No. 7I517021
EAN 9003172756349
UBB 500572039732
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 275634
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.