text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cup disc 100X45XM14


Las muelas de banco con aglomerante vitrificado se utilizan principalmente en talleres y empresas de reparación. Pueden utilizarse universalmente para rectificar y afilar diversos componentes. Las especificaciones a medida permiten utilizarlas para una amplia gama de aplicaciones, desde el rectificado grueso al fino. Estas muelas se suministran en embal

Artículo No. 4K132163
Aplicación Molienda
Forma Otro
Espesor (mm) 45
Diámetro del disco (mm) 100
Granulación 220
Embalado por 2
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Molienda
Forma Otro
Espesor (mm) 45
Diámetro del disco (mm) 100
Granulación 220
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Diámetro interior 14
Tipo de partículas Carburo de silicio
Marca Tyrolit
Model 6ZB
Type Cup Grinding Disc

Descripción

Las muelas de banco con aglomerante vitrificado se utilizan principalmente en talleres y empresas de reparación. Pueden utilizarse universalmente para rectificar y afilar diversos componentes. Las especificaciones a medida permiten utilizarlas para una amplia gama de aplicaciones, desde el rectificado grueso al fino. Estas muelas se suministran en embalajes adecuados para el comercio minorista, de modo que ocupan un espacio mínimo en el almacén. En el embalaje se incluye un juego de casquillos de reducción o puede encargarse de nuevo.

Números de artículo

Artículo No. 4K132163
EAN 9003175534036
UBB 500572069192
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 553403
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.