text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cup disc 100


Las muelas de vaso Tyrolit PREMIUM alcanzan los mayores rendimientos de arranque de viruta y vida útil para trabajos de rectificado de gran envergadura. La muela de vaso disponible para piedra es especialmente adecuada para el lijado de cicatrices en superficies de hormigón visto, el biselado y el prelijado de placas de piedra artificial y terrazo, así

Artículo No. 4D405647
Aplicación Molienda
Forma Otro
Espesor (mm) 45
Diámetro del disco (mm) 100
Granulación 24
Embalado por 2
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Molienda
Forma Otro
Espesor (mm) 45
Diámetro del disco (mm) 100
Granulación 24
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Tipo de partículas Carburo de silicio
Marca Tyrolit
Model 6ZB
Type Cup Grinding Disc

Descripción

Las muelas de vaso Tyrolit PREMIUM alcanzan los mayores rendimientos de arranque de viruta y vida útil para trabajos de rectificado de gran envergadura. La muela de vaso disponible para piedra es especialmente adecuada para el lijado de cicatrices en superficies de hormigón visto, el biselado y el prelijado de placas de piedra artificial y terrazo, así como el lijado de superficies de mármol, pizarra y granito. Para la fijación de la herramienta puede elegir entre el diseño de agujero 22, 23 y el diseño de rosca M14. Tenga en cuenta la velocidad de trabajo de máx. 50 m/s.

Números de artículo

Artículo No. 4D405647
EAN 9003170893831
UBB 500512721233
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 89383
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.