text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cup disc 100


Las muelas de vaso Tyrolit PREMIUM alcanzan los mayores índices de arranque de material y vida útil para trabajos de rectificado a gran escala. La muela de vaso disponible para piedra es especialmente adecuada para el desbaste de cicatrices en superficies de hormigón visto, biselado y predesbaste de piedra artificial y placas de terrazo, así como para e

Artículo No. 2A183332
Aplicación Molienda
Forma Otro
Diámetro del disco (mm) 100
Granulación 60
Apto para hormigón
Embalado por 2
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Molienda
Forma Otro
Diámetro del disco (mm) 100
Granulación 60
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Diámetro interior 45
Tipo de partículas Carburo de silicio
Marca Tyrolit
Model 6ZB
Type Cup Grinding Disc

Descripción

Las muelas de vaso Tyrolit PREMIUM alcanzan los mayores índices de arranque de material y vida útil para trabajos de rectificado a gran escala. La muela de vaso disponible para piedra es especialmente adecuada para el desbaste de cicatrices en superficies de hormigón visto, biselado y predesbaste de piedra artificial y placas de terrazo, así como para el desbaste de superficies de mármol, pizarra y granito. Para la fijación de la herramienta puede elegir entre el diseño de agujero 22, 23 y el diseño de rosca M14. Tenga en cuenta la velocidad de trabajo de máx. 50 m/s.

Números de artículo

Artículo No. 2A183332
EAN 9003170835855
UBB 500512721316
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 83585
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.