text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cinta de lijado 75 x 2000


Las bandas SCM PREMIUM LS de Tyrolit han sido especialmente diseñadas para poner fin al estiramiento de la herramienta en la lijadora de banda estacionaria. Gracias a su diseño exclusivo, estas bandas de alto rendimiento tienen una resistividad excepcional y ofrecen los mayores índices de arranque de material con la máxima vida útil. Con la amplia gama

Artículo No. 3T055727
Anchura 75
Tipo -
Longitud (mm) 2000
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Anchura 75
Tipo -
Longitud (mm) 2000
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Apto para madera
Apto para metales no férricos
Adecuado para pintura
Tipo de partículas Corundum
Granulación según CAMI 60
Finura de la tela no tejida Finura muy fina
Marca Tyrolit
Type SCM Belt

Descripción

Las bandas SCM PREMIUM LS de Tyrolit han sido especialmente diseñadas para poner fin al estiramiento de la herramienta en la lijadora de banda estacionaria. Gracias a su diseño exclusivo, estas bandas de alto rendimiento tienen una resistividad excepcional y ofrecen los mayores índices de arranque de material con la máxima vida útil. Con la amplia gama de diseños disponibles para este producto PREMIUM, podrá completar una gran variedad de aplicaciones en un tiempo récord: desde MEDIUM para limpiar, desoxidar y eliminar recubrimientos hasta ULTRA FINE para el lijado final de superficies.

Números de artículo

Artículo No. 3T055727
EAN 9003170022057
UBB 500572198397
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 34049734
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.