text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cinta de lijado 75 x 2000 K80


Utilizando tejido de poliéster rígido, la banda PREMIUM ZA-P43 PE Y de Tyrolit proporciona los mayores índices de arranque de material en acero y metales no férricos en aplicaciones de presión ligera a media. Los refrigerantes activos en el aglomerante reducen la generación de calor durante el lijado. Una característica especial de estas bandas Tyrolit

Artículo No. 9F978851
Anchura 75
Tipo -
Longitud (mm) 2000
Estanco
Material del soporte Polyester
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Anchura 75
Tipo -
Longitud (mm) 2000
Estanco
Material del soporte Polyester
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Apto para metales no férricos
Tipo de partículas Corindón de circón
Granulación según CAMI 80
Marca Tyrolit
Model PREMIUM***
Type Y-Cloth Belt

Descripción

Utilizando tejido de poliéster rígido, la banda PREMIUM ZA-P43 PE Y de Tyrolit proporciona los mayores índices de arranque de material en acero y metales no férricos en aplicaciones de presión ligera a media. Los refrigerantes activos en el aglomerante reducen la generación de calor durante el lijado. Una característica especial de estas bandas Tyrolit es que también pueden utilizarse en húmedo con aceite, emulsión o agua y seguir ofreciendo los mejores resultados.

Números de artículo

Artículo No. 9F978851
EAN 9003177064715
UBB 500513999598
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 706471
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.