text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cinta de lijado 75 x 2000 K60


El polialgodón resistente de las bandas PREMIUM ZA-P41 PC X se ha desarrollado especialmente para aplicaciones exigentes en acero y metales no férricos. El uso de circonio duro hace que estas bandas sean ideales para presiones muy elevadas y proporcionan un rendimiento de arranque de material superior a la media. Los refrigerantes activos en el aglomera

Artículo No. 9G487413
Anchura 75
Tipo -
Longitud (mm) 2000
Estanco
Adecuado para acero
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Anchura 75
Tipo -
Longitud (mm) 2000
Estanco
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Apto para metales no férricos
Tipo de partículas Corindón de circón
Granulación según CAMI 60
Marca Tyrolit
Type X-Cloth Belt

Descripción

El polialgodón resistente de las bandas PREMIUM ZA-P41 PC X se ha desarrollado especialmente para aplicaciones exigentes en acero y metales no férricos. El uso de circonio duro hace que estas bandas sean ideales para presiones muy elevadas y proporcionan un rendimiento de arranque de material superior a la media. Los refrigerantes activos en el aglomerante reducen la generación de calor durante el rectificado. Una característica especial de estas bandas Tyrolit es que pueden utilizarse en húmedo con aceite, emulsión o agua y seguir ofreciendo los mejores resultados.

Números de artículo

Artículo No. 9G487413
EAN 9003177064647
UBB 500513997691
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 706464
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.