text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cinta de lijado 75 x 2000 K40


El resistente polialgodón de las bandas PREMIUM ZA-P41 PC X se ha desarrollado especialmente para aplicaciones exigentes en acero y metales no férricos. El uso de circonio duro hace que estas bandas resulten ideales para presiones muy elevadas y ofrezcan unos índices de arranque de material superiores a la media. Los refrigerantes activos en el aglomera

Artículo No. 6C827000
Anchura 75
Tipo -
Longitud (mm) 2000
Estanco
Adecuado para acero
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Anchura 75
Tipo -
Longitud (mm) 2000
Estanco
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Apto para metales no férricos
Tipo de partículas Corindón de circón
Granulación según CAMI 40
Marca Tyrolit
Type X-Cloth Belt

Descripción

El resistente polialgodón de las bandas PREMIUM ZA-P41 PC X se ha desarrollado especialmente para aplicaciones exigentes en acero y metales no férricos. El uso de circonio duro hace que estas bandas resulten ideales para presiones muy elevadas y ofrezcan unos índices de arranque de material superiores a la media. Los refrigerantes activos en el aglomerante reducen la generación de calor durante el rectificado. Una característica especial de estas bandas Tyrolit es que pueden utilizarse en húmedo con aceite, emulsión o agua y seguir ofreciendo los mejores resultados.

Números de artículo

Artículo No. 6C827000
EAN 9003177064630
UBB 500513995950
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 706463
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.