text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cinta de lijado 13 x 457


Las bandas Tyrolit PREMIUM SCM FLEX pueden utilizarse universalmente en diversos materiales y presentan una excelente rentabilidad. La calidad FLEX es ideal para bandas estrechas y se caracteriza por su gran flexibilidad. Gracias a su elevado rendimiento de arranque de viruta, el tiempo de mecanizado de la pieza se reduce considerablemente. Con la ampli

Artículo No. 4H270380
Anchura 13
Tipo -
Longitud (mm) 457
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico
Embalado por 20
Solo embalaje completo

Especificaciones

Anchura 13
Tipo -
Longitud (mm) 457
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Apto para madera
Apto para metales no férricos
Adecuado para pintura
Tipo de partículas Corundum
Finura de la tela no tejida Finura media
Marca Tyrolit
Type SCM Belt

Descripción

Las bandas Tyrolit PREMIUM SCM FLEX pueden utilizarse universalmente en diversos materiales y presentan una excelente rentabilidad. La calidad FLEX es ideal para bandas estrechas y se caracteriza por su gran flexibilidad. Gracias a su elevado rendimiento de arranque de viruta, el tiempo de mecanizado de la pieza se reduce considerablemente. Con la amplia gama de diseños de este producto premium, podrá completar una gran variedad de aplicaciones en un tiempo récord: desde GROB para limpieza, desoxidación y eliminación de recubrimientos hasta VERY FINE para el rectificado final de superficies.

Números de artículo

Artículo No. 4H270380
EAN 9003172001333
UBB 500683269384
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 34206174
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.