text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cilindro de una punta 12,4 x 49 x 10


Los reavivadores de diamante monograno, multigrano y multigrano Tyrolit son ideales para reavivar todas las muelas de óxido de aluminio y carburo de silicio. Los reavivadores de diamante multigrano y multigrano se suelen utilizar para muelas de rectificado cilíndrico superficial y exterior. Las muelas grandes y anchas requieren un mayor número de quilat

Artículo No. 8M733039
Longitud 49
Diámetro del eje (mm) 10
Diámetro del rodillo (mm) 12.4
Modelo T No
Marca Tyrolit
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 49
Diámetro del eje (mm) 10
Diámetro del rodillo (mm) 12.4
Modelo T No
Marca Tyrolit
Model 50EA-L
Type Diamond Dresser

Descripción

Los reavivadores de diamante monograno, multigrano y multigrano Tyrolit son ideales para reavivar todas las muelas de óxido de aluminio y carburo de silicio. Los reavivadores de diamante multigrano y multigrano se suelen utilizar para muelas de rectificado cilíndrico superficial y exterior. Las muelas grandes y anchas requieren un mayor número de quilates para reducir el desgaste del diamante. Los reavivadores monograno se clasifican según el tamaño del diamante. Por lo tanto, los diamantadores multigrano y multigrano tienen un mayor contenido en quilates.

Números de artículo

Artículo No. 8M733039
EAN 9003173134665
UBB 500683092984
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 313466
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.