Discos de rebarbar
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
Discos de rebarbar
4O341388
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
Mandril cilíndrico Tyrolit 30 x 40-6 x 40, R=5
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Surtido amplio Alta calidad Múltiples ámbitos de aplicación
Descripción completa
Artículo No.
4O341388
Forma de la cabeza
Cilindro
Longitud del eje (mm)
40
Diámetro
30
Material
Aluminium oxide
Eje de sujeción (mm)
6
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Cilindro
Longitud del eje (mm)
40
Diámetro
30
Material
Aluminium oxide
Eje de sujeción (mm)
6
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Adecuado para acero
Sí
Tipo de partículas
Corundum
Fresa
Sí
Marca
Tyrolit
Type
Ceramic Mounted Point
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Surtido amplio Alta calidad Múltiples ámbitos de aplicación
Números de artículo
Artículo No.
4O341388
EAN
9003174410331
UBB
500572032885
UNSPSC
23251706
Artículo del fabricante nr
441033