text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Cepillos de alambre 34570123


Los cepillos de cerdas eliminan capas finas de la mayoría de las superficies sin dañar el revestimiento subyacente y generan un mínimo de polvo y calor. El grano abrasivo afilado incrustado en las finas cerdas flexibles permite un acabado rápido y constante. La velocidad de trabajo para la mayoría de las aplicaciones oscila entre 800 - 4. 000 RPM.

Artículo No. 1A215251
Aplicación Molienda
Forma Otro
Espesor (mm) 12.7
Diámetro del disco (mm) 152
Granulación 80
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Molienda
Forma Otro
Espesor (mm) 12.7
Diámetro del disco (mm) 152
Granulación 80
Adecuado para plástico
Apto para asfalto No
Adecuado para ladrillo No
Apto para hormigón No
Adecuado para hormigón/piedra No
Adecuado para hormigón armado No
Adecuado para tubo de hierro fundido No
Apto para piedra azul No
Apto para ladrillo de silicato cálcico No
Adecuado para cerámica No
Adecuado para metal
Apto para piedra natural No
Adecuado para chamota No
Adecuado para hormigón lavado No
Adecuado para teja No
Disco diamantado No
Diámetro interior 25.4
Apto para madera No
Rueda de tazón No
Tipo de partículas Corundum
Apto para hormigón celular No
Finura de la tela no tejida Finura bien
Dispositivo de sujeción X-Lock No
Segmentación Ninguno
Material placa soporte Otro
Disco de láminas No
Marca Tyrolit
Type Bristle Brush Wheel

Descripción

Los cepillos de cerdas eliminan capas finas de la mayoría de las superficies sin dañar el revestimiento subyacente y generan un mínimo de polvo y calor. El grano abrasivo afilado incrustado en las finas cerdas flexibles permite un acabado rápido y constante. La velocidad de trabajo para la mayoría de las aplicaciones oscila entre 800 - 4. 000 RPM.

Números de artículo

Artículo No. 1A215251
EAN 9009013050577
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 34570123
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.