text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Cepillos de alambre 34570060


La velocidad de funcionamiento para la mayoría de las aplicaciones es de 8. 000 RPM. Las velocidades más bajas permiten un tacto más suave, mayor flexibilidad y resultados más sutiles. Las velocidades más altas permiten una eliminación más agresiva del material. El uso de las puntas de las cerdas con una ligera presión maximiza la vida de los cepillos.

Artículo No. 6Q468047
Aplicación Molienda
Forma Otro
Espesor (mm) 6.4
Número máximo de revoluciones (1/min) 10000
Diámetro del disco (mm) 51
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Molienda
Forma Otro
Espesor (mm) 6.4
Número máximo de revoluciones (1/min) 10000
Diámetro del disco (mm) 51
Granulación 120
Adecuado para plástico
Apto para asfalto No
Adecuado para ladrillo No
Apto para hormigón No
Adecuado para hormigón/piedra No
Adecuado para hormigón armado
Adecuado para tubo de hierro fundido No
Apto para piedra azul No
Apto para ladrillo de silicato cálcico No
Adecuado para cerámica No
Adecuado para metal
Apto para piedra natural No
Adecuado para chamota No
Adecuado para hormigón lavado No
Adecuado para teja No
Disco diamantado No
Diámetro interior 40
Apto para madera
Rueda de tazón No
Tipo de partículas Corundum
Apto para hormigón celular No
Finura de la tela no tejida Finura media
Dispositivo de sujeción X-Lock No
Segmentación Ninguno
Disco de láminas No
Marca Tyrolit
Type Radial Bristle Brush

Descripción

La velocidad de funcionamiento para la mayoría de las aplicaciones es de 8. 000 RPM. Las velocidades más bajas permiten un tacto más suave, mayor flexibilidad y resultados más sutiles. Las velocidades más altas permiten una eliminación más agresiva del material. El uso de las puntas de las cerdas con una ligera presión maximiza la vida de los cepillos.

Números de artículo

Artículo No. 6Q468047
EAN 9009013049205
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 34570060
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.