text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cepillo de un punto 9,3 x 31,5 x 8


Los rectificadores de diamante Tyrolit monograno, multigrano y multigrano son ideales para rectificar todas las muelas de corindón y carburo de silicio. Los reavivadores de diamante multigrano y multigrano se utilizan a menudo para muelas de rectificado cilíndrico superficial y exterior. Las muelas grandes y anchas requieren un mayor número de quilates

Artículo No. 2H645740
Longitud (mm) 31.5
Diámetro del eje (mm) 8
Diámetro del rodillo (mm) 9.3
Modelo T No
Marca Tyrolit
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 31.5
Diámetro del eje (mm) 8
Diámetro del rodillo (mm) 9.3
Modelo T No
Marca Tyrolit
Model 50EA-L
Type Diamond Dresser

Descripción

Los rectificadores de diamante Tyrolit monograno, multigrano y multigrano son ideales para rectificar todas las muelas de corindón y carburo de silicio. Los reavivadores de diamante multigrano y multigrano se utilizan a menudo para muelas de rectificado cilíndrico superficial y exterior. Las muelas grandes y anchas requieren un mayor número de quilates para reducir el desgaste del diamante. Los reavivadores monograno se clasifican según el tamaño del diamante. Por lo tanto, los abresurcos de diamante multigrano y multigrano tienen un mayor contenido en quilates.

Números de artículo

Artículo No. 2H645740
EAN 9003178562326
UBB 500683213929
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 856232
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.