text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cepillo Busby 12 x 20-6 x 60


Los cepillos de alambre PREMIUM para amoladora recta son la primera elección para el mecanizado de lugares de difícil acceso en piezas de acero. El producto es perfecto para eliminar óxido, pintura y laca, así como para la preparación y el acabado de superficies. Especialmente al limpiar el interior de tuberías, estas herramientas muestran sus cualidades. Los diferentes diseños de los cepillos de alambre le equipan de forma ideal para tareas versátiles, desde delicadas (DW - anudado) hasta gruesas (DZ - anudado). Estos últimos se extienden en función de la velocidad seleccionada, por lo que pueden trabajar con una gran variedad de diámetros de orificio. Además, la versión DZ anudada brilla por su máxima duración y robustez.

Article number 1X518095
Diseño Derecho
Material Acero
Conexión de pasador
Diámetro del cepillo (mm) 12
Marca Tyrolit
Packed per 25
Full Box only

Specifications

Diseño Derecho
Material Acero
Conexión de pasador
Diámetro del cepillo (mm) 12
Marca Tyrolit
Codigo SA 96035000
Type End Brush

Description

Los cepillos de alambre PREMIUM para amoladora recta son la primera elección para el mecanizado de lugares de difícil acceso en piezas de acero. El producto es perfecto para eliminar óxido, pintura y laca, así como para la preparación y el acabado de superficies. Especialmente al limpiar el interior de tuberías, estas herramientas muestran sus cualidades. Los diferentes diseños de los cepillos de alambre le equipan de forma ideal para tareas versátiles, desde delicadas (DW - anudado) hasta gruesas (DZ - anudado). Estos últimos se extienden en función de la velocidad seleccionada, por lo que pueden trabajar con una gran variedad de diámetros de orificio. Además, la versión DZ anudada brilla por su máxima duración y robustez.

Article numbers

Article number 1X518095
EAN 9003179034327
UBB 500572104817
UNSPSC 27111907
Manufacturer article nr  903432
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.