text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cajonera 8 x 90


Las rectificadoras de diamante monograno, multigrano y multigrano de Tyrolit son ideales para rectificar todas las muelas de corindón y carburo de silicio. Los reavivadores de diamante multigrano y multigrano se utilizan a menudo para muelas de rectificado cilíndrico superficial y exterior. Las muelas grandes y anchas requieren un mayor número de quilat

Artículo No. 7R182359
Longitud (mm) 90
Diámetro del rodillo (mm) 8
Modelo T No
Marca Tyrolit
Model 50EA-H
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 90
Diámetro del rodillo (mm) 8
Modelo T No
Marca Tyrolit
Model 50EA-H
Type Diamond Dresser

Descripción

Las rectificadoras de diamante monograno, multigrano y multigrano de Tyrolit son ideales para rectificar todas las muelas de corindón y carburo de silicio. Los reavivadores de diamante multigrano y multigrano se utilizan a menudo para muelas de rectificado cilíndrico superficial y exterior. Las muelas grandes y anchas requieren un mayor número de quilates para reducir el desgaste del diamante. Los reavivadores monograno se clasifican según el tamaño del diamante. Por lo tanto, los diamantadores de grano múltiple y multigrano tienen un mayor contenido en quilates.

Números de artículo

Artículo No. 7R182359
EAN 9003173131275
UBB 500683092729
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 313127
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.