text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cajonera 14 x 57 x 12


Los rectificadores de diamante monograno, multigrano y multigrano Tyrolit son ideales para rectificar todas las muelas de corindón y carburo de silicio. Los rectificadores de diamante multigrano y multigrano se utilizan a menudo para muelas de rectificado cilíndrico superficial y exterior. Las muelas grandes y anchas requieren un mayor número de quilate

Artículo No. 3O203073
Longitud (mm) 57
Diámetro del eje (mm) 12
Diámetro del rodillo (mm) 14
Modelo T No
Marca Tyrolit
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 57
Diámetro del eje (mm) 12
Diámetro del rodillo (mm) 14
Modelo T No
Marca Tyrolit
Model 50EA-M
Type Diamond Dresser

Descripción

Los rectificadores de diamante monograno, multigrano y multigrano Tyrolit son ideales para rectificar todas las muelas de corindón y carburo de silicio. Los rectificadores de diamante multigrano y multigrano se utilizan a menudo para muelas de rectificado cilíndrico superficial y exterior. Las muelas grandes y anchas requieren un mayor número de quilates para reducir el desgaste del diamante. Los reavivadores monograno se clasifican según el tamaño del diamante. Por tanto, los afiladores de diamante multigrano y multigrano tienen un mayor contenido en quilates.

Números de artículo

Artículo No. 3O203073
EAN 9003173319970
UBB 500683095532
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 331997
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.