text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Bloque de lijado 50 x 20 x 80


El TYFIX ladrillo para frotar a mano es un borrador utilizado para mejorar superficies. Sus principales tareas son desbarbar, pulir y eliminar óxido, suciedad y pintura. El TYFIX está especialmente indicado para su uso en el hogar para limpiar electrodomésticos, sartenes, etc. de acero inoxidable y aluminio. También puede utilizarse para limpiar las jun

Artículo No. 6R311500
Espesor (mm) 20
Diámetro 50
Longitud (mm) 80
Material Otro
Granulación 100
Embalado por 1

Especificaciones

Espesor (mm) 20
Diámetro 50
Longitud (mm) 80
Material Otro
Granulación 100
Marca Tyrolit
Type Rectangular Hand Rubbing Brick

Descripción

El TYFIX ladrillo para frotar a mano es un borrador utilizado para mejorar superficies. Sus principales tareas son desbarbar, pulir y eliminar óxido, suciedad y pintura. El TYFIX está especialmente indicado para su uso en el hogar para limpiar electrodomésticos, sartenes, etc. de acero inoxidable y aluminio. También puede utilizarse para limpiar las juntas de los azulejos.

Números de artículo

Artículo No. 6R311500
EAN 9003170018739
UBB 500683018732
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 1873
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.