text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Banda de lijado 75 x 533 K120


Las bandas BASIC A-B06 PC X para lijadoras de banda portátiles son universales y se utilizan especialmente en madera. Su base de óxido de aluminio y un soporte de tejido proporcionan al operario una herramienta fiable con una buena vida útil y un alto índice de arranque de material. El revestimiento especial del grano evita que la banda se atasque al li

Artículo No. 0Z563055
Anchura 75
Tipo -
Longitud (mm) 533
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Anchura 75
Tipo -
Longitud (mm) 533
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Apto para madera
Adecuado para pintura
Tipo de partículas Corundum
Granulación según CAMI 120
Marca Tyrolit
Type X-Cloth Belt

Descripción

Las bandas BASIC A-B06 PC X para lijadoras de banda portátiles son universales y se utilizan especialmente en madera. Su base de óxido de aluminio y un soporte de tejido proporcionan al operario una herramienta fiable con una buena vida útil y un alto índice de arranque de material. El revestimiento especial del grano evita que la banda se atasque al lijar materiales blandos como madera y pinturas. Su fácil manejo y montaje ahorran horas de trabajo adicionales.

Números de artículo

Artículo No. 0Z563055
EAN 9003177063879
UBB 500572002276
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 706387
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.