text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Banda de lijado 100 x 915 K60


El polialgodón resistente de las bandas PREMIUM ZA-P41 PC X se ha desarrollado especialmente para aplicaciones exigentes en acero y metales no férricos. El uso de circonio duro hace que estas bandas sean ideales para presiones muy elevadas y proporcionan unos índices de arranque de material superiores a la media. Los refrigerantes activos en el aglomera

Artículo No. 9C059673
Anchura 100
Tipo -
Longitud (mm) 915
Estanco
Material del soporte Otro
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Anchura 100
Tipo -
Longitud (mm) 915
Estanco
Material del soporte Otro
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Apto para metales no férricos
Tipo de partículas Corindón de circón
Granulación según CAMI 60
Marca Tyrolit
Type X-Cloth Belt

Descripción

El polialgodón resistente de las bandas PREMIUM ZA-P41 PC X se ha desarrollado especialmente para aplicaciones exigentes en acero y metales no férricos. El uso de circonio duro hace que estas bandas sean ideales para presiones muy elevadas y proporcionan unos índices de arranque de material superiores a la media. Los refrigerantes activos en el aglomerante reducen la generación de calor durante el rectificado. Una característica especial de estas bandas Tyrolit es que pueden utilizarse en húmedo con aceite, emulsión o agua y seguir ofreciendo los mejores resultados.

Números de artículo

Artículo No. 9C059673
EAN 9003177064944
UBB 500513998194
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 706494
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.