text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Banda de lijado 100 x 690 80


Las bandas BASIC A-B06 PC X para lijadoras de banda portátiles son universales y se utilizan especialmente en madera. Su base de óxido de aluminio y un soporte de tejido proporcionan al operario una herramienta fiable con una buena vida útil y un alto índice de arranque de material. El revestimiento especial del grano evita que la banda se atasque al li

Artículo No. 3P556266
Anchura 100
Tipo -
Longitud (mm) 690
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Anchura 100
Tipo -
Longitud (mm) 690
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Apto para madera
Adecuado para pintura
Tipo de partículas Corundum
Granulación según CAMI 80
Marca Tyrolit
Type X-Cloth Belt

Descripción

Las bandas BASIC A-B06 PC X para lijadoras de banda portátiles son universales y se utilizan especialmente en madera. Su base de óxido de aluminio y un soporte de tejido proporcionan al operario una herramienta fiable con una buena vida útil y un alto índice de arranque de material. El revestimiento especial del grano evita que la banda se atasque al lijar materiales blandos como madera y pinturas. Su fácil manejo y montaje ahorran horas de trabajo adicionales.

Números de artículo

Artículo No. 3P556266
EAN 9003177414640
UBB 500683198914
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 741464
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.