text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Banda de lijado 100 x 690 40


Las bandas BASIC A-B06 PC X para lijadoras de banda portátiles son universales y se utilizan especialmente en madera. Su base de óxido de aluminio y un soporte de tejido proporcionan al operario una herramienta fiable con una buena vida útil y un alto rendimiento de arranque. El revestimiento especial del grano evita que la banda se atasque al lijar materiales blandos como madera y pinturas. Su fácil manejo y montaje ahorran horas de trabajo adicionales.

Numéro d'article 0U972787
Anchura 100
Tipo -
Longitud (mm) 690
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Anchura 100
Tipo -
Longitud (mm) 690
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Apto para madera
Adecuado para pintura
Tipo de partículas Corundum
Granulación según CAMI 40
Marca Tyrolit
Codigo SA 68051000
Type X-Cloth Belt

La description

Las bandas BASIC A-B06 PC X para lijadoras de banda portátiles son universales y se utilizan especialmente en madera. Su base de óxido de aluminio y un soporte de tejido proporcionan al operario una herramienta fiable con una buena vida útil y un alto rendimiento de arranque. El revestimiento especial del grano evita que la banda se atasque al lijar materiales blandos como madera y pinturas. Su fácil manejo y montaje ahorran horas de trabajo adicionales.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0U972787
EAN 9003177414558
UBB 500683198591
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 741455
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.