text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Banda de lijado 100 x 610 K60


Las bandas BASIC A-B06 PC X para lijadoras de banda portátiles son universales y se utilizan especialmente en madera. Su base de óxido de aluminio y un soporte de tejido proporcionan al operario una herramienta fiable con una buena vida útil y un alto índice de arranque de material. El revestimiento especial del grano evita que la banda se atasque al lijar materiales blandos como madera y pinturas. Su fácil manejo y montaje ahorran horas de trabajo adicionales.

Article number 1V159502
Anchura 100
Tipo -
Longitud (mm) 610
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Anchura 100
Tipo -
Longitud (mm) 610
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Apto para madera
Adecuado para pintura
Tipo de partículas Corundum
Granulación según CAMI 60
Marca Tyrolit
Código de producto 68051000
Type X-Cloth Belt

Description

Las bandas BASIC A-B06 PC X para lijadoras de banda portátiles son universales y se utilizan especialmente en madera. Su base de óxido de aluminio y un soporte de tejido proporcionan al operario una herramienta fiable con una buena vida útil y un alto índice de arranque de material. El revestimiento especial del grano evita que la banda se atasque al lijar materiales blandos como madera y pinturas. Su fácil manejo y montaje ahorran horas de trabajo adicionales.

Article numbers

Article number 1V159502
EAN 9003177064050
UBB 500572004744
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  706405
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.