text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Banda de lija 75 x 457 K80


Las bandas BASIC A-B06 PC X para lijadoras de banda portátiles son universales y se utilizan especialmente en madera. Su base de óxido de aluminio y un soporte de tejido proporcionan al operario una herramienta fiable con una buena vida útil y un alto índice de arranque de material. El revestimiento especial del grano evita que la banda se atasque al li

Artículo No. 9Q458442
Anchura 75
Tipo -
Longitud (mm) 457
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Anchura 75
Tipo -
Longitud (mm) 457
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Apto para madera
Adecuado para pintura
Tipo de partículas Corundum
Granulación según CAMI 80
Marca Tyrolit
Type X-Cloth Belt

Descripción

Las bandas BASIC A-B06 PC X para lijadoras de banda portátiles son universales y se utilizan especialmente en madera. Su base de óxido de aluminio y un soporte de tejido proporcionan al operario una herramienta fiable con una buena vida útil y un alto índice de arranque de material. El revestimiento especial del grano evita que la banda se atasque al lijar materiales blandos como madera y pinturas. Su fácil manejo y montaje ahorran horas de trabajo adicionales.

Números de artículo

Artículo No. 9Q458442
EAN 9003177063701
UBB 500572005329
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 706370
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.