text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Banda de lija 100X1000 K60


El polialgodón resistente de las bandas PREMIUM ZA-P41 PC X se ha desarrollado especialmente para aplicaciones exigentes en acero y metales no férricos. El uso de circonio duro hace que estas bandas sean ideales para presiones muy elevadas y proporcionan un rendimiento de arranque de material superior a la media. Los refrigerantes activos en el aglomera

Artículo No. 8H795049
Anchura 100
Tipo -
Longitud (mm) 1000
Estanco
Adecuado para acero
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Anchura 100
Tipo -
Longitud (mm) 1000
Estanco
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Apto para metales no férricos
Tipo de partículas Corindón de circón
Granulación según CAMI 60
Marca Tyrolit
Type X-Cloth Belt

Descripción

El polialgodón resistente de las bandas PREMIUM ZA-P41 PC X se ha desarrollado especialmente para aplicaciones exigentes en acero y metales no férricos. El uso de circonio duro hace que estas bandas sean ideales para presiones muy elevadas y proporcionan un rendimiento de arranque de material superior a la media. Los refrigerantes activos en el aglomerante reducen la generación de calor durante el rectificado. Una característica especial de estas bandas Tyrolit es que pueden utilizarse en húmedo con aceite, emulsión o agua y seguir ofreciendo los mejores resultados.

Números de artículo

Artículo No. 8H795049
EAN 9003177065019
UBB 500513998277
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 706501
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.