text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Banda de lija 100X1000 K120


El polialgodón resistente de las bandas PREMIUM ZA-P41 PC X se ha desarrollado especialmente para aplicaciones exigentes en acero y metales no férricos. El uso de circonio duro hace que estas bandas sean ideales para presiones muy elevadas y proporcionan un rendimiento de arranque de material superior a la media. Los refrigerantes activos en el aglomera

Artículo No. 6X602611
Anchura (mm) 100
Tipo -
Longitud (mm) 1000
Estanco
Material del soporte Otro
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Anchura (mm) 100
Tipo -
Longitud (mm) 1000
Estanco
Material del soporte Otro
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Apto para metales no férricos
Tipo de partículas Corindón de circón
Granulación según CAMI 120

Descripción

El polialgodón resistente de las bandas PREMIUM ZA-P41 PC X se ha desarrollado especialmente para aplicaciones exigentes en acero y metales no férricos. El uso de circonio duro hace que estas bandas sean ideales para presiones muy elevadas y proporcionan un rendimiento de arranque de material superior a la media. Los refrigerantes activos en el aglomerante reducen la generación de calor durante el rectificado. Una característica especial de estas bandas Tyrolit es que pueden utilizarse en húmedo con aceite, emulsión o agua y seguir ofreciendo los mejores resultados.

Números de artículo

Artículo No. 6X602611
EAN 9003177065033
UBB 500513994219
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 706503
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.