text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Afilado de herramientas 175X80X32


Nuestro disco de láminas STANDARD 2en1 le ofrece la solución perfecta para el afilado versátil de acero y acero inoxidable. Gracias a su diseño dos en uno, este disco de láminas puede utilizarse de forma flexible, sin comprometer la calidad. Y gracias a su larga vida útil y alta velocidad de desbaste, podrá realizar el trabajo de forma más rápida y eficaz.

Artikelnummer 5C826807
Aplicación Molienda
Forma Flat
Espesor (mm) 80
Diámetro del disco (mm) 175
Adecuado para funcionamiento en húmedo No
Verpakt per 1

Specificaties

Aplicación Molienda
Forma Flat
Espesor (mm) 80
Diámetro del disco (mm) 175
Adecuado para funcionamiento en húmedo No
Granulación 46
Adecuado para plástico No
Apto para asfalto No
Adecuado para ladrillo No
Apto para hormigón No
Adecuado para hormigón/piedra No
Adecuado para hormigón armado No
Adecuado para tubo de hierro fundido No
Apto para piedra azul No
Apto para ladrillo de silicato cálcico No
Adecuado para cerámica No
Adecuado para metal
Apto para piedra natural No
Adecuado para chamota No
Adecuado para hormigón lavado No
Adecuado para teja No
Disco diamantado No
Diámetro interior 32
Apto para madera No
Rueda de tazón
Apto para hormigón celular No
Dispositivo de sujeción X-Lock No
Segmentación Ninguno
Material placa soporte Otro
Disco de láminas No
Adecuado para uso en seco
Marca Tyrolit
Codigo SA 68042230
Type Ceramic Grinding Wheel

Omschrijving

Nuestro disco de láminas STANDARD 2en1 le ofrece la solución perfecta para el afilado versátil de acero y acero inoxidable. Gracias a su diseño dos en uno, este disco de láminas puede utilizarse de forma flexible, sin comprometer la calidad. Y gracias a su larga vida útil y alta velocidad de desbaste, podrá realizar el trabajo de forma más rápida y eficaz.

Artikelnummers

Artikelnummer 5C826807
EAN 9003175870264
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 587026
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.