text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Abrasive disc 150 K100


Con este disco PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) tendrá garantizada la elección correcta para el mecanizado de diversos materiales como plástico, madera o aluminio. Además de una mayor estabilidad de los cantos, un soporte de lámina especial garantiza el máximo rendimiento de arranque. Gracias al cierre de velcro en la parte posterior, puede montar este disco rápida y fácilmente en su lijadora de doble acción. El disco con velcro viene de serie con 8, 15 ó 17 agujeros y está disponible en tamaños de grano de hasta 400 para un acabado perfecto de la superficie.

Artículo No. 1S197388
Diámetro 150
Tipo Desct
Material del soporte Film
Adecuado para plástico
Apto para madera
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 150
Tipo Desct
Material del soporte Film
Adecuado para plástico
Apto para madera
Adecuado para pintura
Tipo de partículas Corundum
Granulación según CAMI 100
Marca Tyrolit
Codigo SA 68052000
Type Film Disc

Descripción

Con este disco PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) tendrá garantizada la elección correcta para el mecanizado de diversos materiales como plástico, madera o aluminio. Además de una mayor estabilidad de los cantos, un soporte de lámina especial garantiza el máximo rendimiento de arranque. Gracias al cierre de velcro en la parte posterior, puede montar este disco rápida y fácilmente en su lijadora de doble acción. El disco con velcro viene de serie con 8, 15 ó 17 agujeros y está disponible en tamaños de grano de hasta 400 para un acabado perfecto de la superficie.

Números de artículo

Artículo No. 1S197388
EAN 9003170036030
UBB 500572232451
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 34063294
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.