text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Abrasive disc 125 K60


Esta herramienta Tyrolit Fast Change (TFC) está disponible tanto con soporte de papel grueso como de fibra fina. En combinación con el óxido de circonio y aluminio incorporado, esto significa la máxima agresividad, así como la mayor vida útil posible para el operario. Además, los refrigerantes activos garantizan un acabado frío y limpio de la pieza de t

Artículo No. 4N300998
Diámetro 125
Tipo Desct
Material del soporte Papel
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 125
Tipo Desct
Material del soporte Papel
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Apto para madera
Apto para metales no férricos
Tipo de partículas Corindón de circón
Granulación según CAMI 60
Marca Tyrolit
Type Quick-Change Disc

Descripción

Esta herramienta Tyrolit Fast Change (TFC) está disponible tanto con soporte de papel grueso como de fibra fina. En combinación con el óxido de circonio y aluminio incorporado, esto significa la máxima agresividad, así como la mayor vida útil posible para el operario. Además, los refrigerantes activos garantizan un acabado frío y limpio de la pieza de trabajo. Gracias a un cierre de velcro en la parte posterior, estos discos con cierre de velcro pueden cambiarse rápida y fácilmente, una ventaja en cualquier taller. Especialmente con el disco con reverso de fibra, puede mecanizar fácilmente cordones de soldadura más pequeños, así como soldaduras por puntos.

Números de artículo

Artículo No. 4N300998
EAN 9003177061417
UBB 500572239639
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 706141
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.