text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Abrasive disc 125 320


Este disco PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) está disponible en varios grosores de soporte de papel y permite un lijado a alta velocidad en muchas superficies. Gracias a un innovador sistema de fijación con velcro, usted como operario se beneficia de un cambio de disco rápido y muy fácil. Dependiendo de sus preferencias, puede elegir entre discos con 0, 8, 15 y 17 agujeros de serie. Un revestimiento especial evita que el disco se atasque o se cargue, lo que se traduce en una vida útil muy larga.

Artículo No. 1G875181
Diámetro 125
Tipo Desct
Adecuado para plástico
Apto para madera
Adecuado para pintura
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 125
Tipo Desct
Adecuado para plástico
Apto para madera
Adecuado para pintura
Tipo de partículas Corundum
Granulación según CAMI 320
Marca Tyrolit
Codigo SA 68052000
Type Paper Disc

Descripción

Este disco PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) está disponible en varios grosores de soporte de papel y permite un lijado a alta velocidad en muchas superficies. Gracias a un innovador sistema de fijación con velcro, usted como operario se beneficia de un cambio de disco rápido y muy fácil. Dependiendo de sus preferencias, puede elegir entre discos con 0, 8, 15 y 17 agujeros de serie. Un revestimiento especial evita que el disco se atasque o se cargue, lo que se traduce en una vida útil muy larga.

Números de artículo

Artículo No. 1G875181
EAN 9003172009834
UBB 500683286529
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 34230452
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.