text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill set DIN 338 type VA nominal dm 1–13 x 0.5 mm HSS-Co5 gold 25-part me


Artículo No. 2T274554
Embalaje Caso
Sistema de sujeción Otro
Diámetro (mm) 1 - 13
Número total de herramientas 25
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Número de brocas para vidrio 0
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caso
Sistema de sujeción Otro
Diámetro (mm) 1 - 13
Número total de herramientas 25
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Número de brocas para vidrio 0
Número de brocas para cerámica 0
Número de brocas para azulejos 0
Número de brocas universales 0
Número de brocas para hormigón 0
Número de brocas para acero inoxidable 0
Número de brocas para madera 0
Número de brocas para plástico 0
Número de brocas para metales no férricos 0
Número de brocas para acero 0
Número de brocas para piedra 0
Marca Ruko

Números de artículo

Artículo No. 2T274554
UBB 500719596420
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 215215/RUKO
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.