text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill set DIN 338 type N nominal diameter 1-13 x 0.5 mm HSS 25-part metal


Artículo No. 7Z708976
Embalaje Caso
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Diámetro (mm) 1 - 13
Número total de herramientas 25
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Número de brocas para vidrio 0
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caso
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Diámetro (mm) 1 - 13
Número total de herramientas 25
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Número de brocas para vidrio 0
Número de brocas para cerámica 0
Número de brocas para azulejos 0
Número de brocas universales 0
Número de brocas para hormigón 0
Número de brocas para acero inoxidable 0
Número de brocas para madera 0
Número de brocas para plástico 0
Número de brocas para metales no férricos 0
Número de brocas para acero 0
Número de brocas para piedra 0
Marca Fabory approved vendor

Números de artículo

Artículo No. 7Z708976
UBB 500719661596
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 333806025
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.