text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill set DIN 338 nominal dm 1–10 x 0.5 mm HSS-Co5 RUKO


Artikelnummer 5P409790
Embalaje Caso
Sistema de sujeción Otro
Diámetro (mm) 1 - 10
Número total de herramientas 19
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Número de brocas para vidrio 0
Verpakt per 1

Specificaties

Embalaje Caso
Sistema de sujeción Otro
Diámetro (mm) 1 - 10
Número total de herramientas 19
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Número de brocas para vidrio 0
Número de brocas para cerámica 0
Número de brocas para azulejos 0
Número de brocas universales 0
Número de brocas para hormigón 0
Número de brocas para acero inoxidable 0
Número de brocas para madera 0
Número de brocas para plástico 0
Número de brocas para metales no férricos 0
Número de brocas para acero 0
Número de brocas para piedra 0
Marca Ruko

Artikelnummers

Artikelnummer 5P409790
EAN 4007140322791
UBB 500582521778
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 228214
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.