text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 8037 type N nominal dm 8 mm HM DIN 6535 HA PROMAT


Artículo No. 4A844022
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 40
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 80
Taladro de diámetro (mm) 8
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 40
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat
Codigo SA 82075060

Números de artículo

Artículo No. 4A844022
EAN 4015448515975
UBB 500581977377
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000861413
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.