Brocas
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
Taladrar
Brocas
3X741330
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
Twist drill DIN 8037 type N nominal dm 4 mm HM DIN 6535 HA PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3X741330
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Otro
Longitud de corte (mm)
25
Adecuado para plástico
Sí
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
56
Taladro de diámetro (mm)
4
Sistema de sujeción
Otro
Longitud de corte (mm)
25
Adecuado para plástico
Sí
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Material de corte
Otro
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3X741330
EAN
4015448515883
UBB
500581946018
UNSPSC
20111611
Artículo del fabricante nr
4000861404