text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 8037 type N nominal dm 3.5 mm HM DIN 6535 HA PROMAT


Artículo No. 7N414027
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 25
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 56
Taladro de diámetro (mm) 3.5
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 25
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 7N414027
EAN 4015448515876
UBB 500583194146
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000861403
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.