text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 6539 type N nominal diameter 8.5 mm VHM DIN 6535 HA extra-short


Položka č. 9E694828
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 37
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Ambalat la 1

technické údaje

Longitud total (mm) 79
Taladro de diámetro (mm) 8.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 37
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Apto para metales no férricos
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat
Codigo SA 82075060

Čísla materiálu

Položka č. 9E694828
EAN 4015448485193
UBB 500583775860
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 4000860934
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.