text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Twist drill DIN 6539 type N nominal diameter 4 mm VHM TiAlN DIN 6535 HA extra-sh


Numer artykułu 1K808974
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 22
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Pakowane po 1

Specyfikacje

Longitud total (mm) 55
Taladro de diámetro (mm) 4
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 22
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Apto para metales no férricos
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat
Codigo SA 82075060

Numery artykułów

Numer artykułu 1K808974
EAN 4015448485322
UBB 500581087425
UNSPSC 20111611
Artykuł producenta nr 4000860962
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.