Brocas
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
Taladrar
Brocas
4Z645446
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
Twist drill DIN 6539 type N nominal diameter 4.2 mm VHM DIN 6535 HA extra-short
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4Z645446
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
22
Adecuado para plástico
Sí
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
55
Taladro de diámetro (mm)
4.2
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
22
Adecuado para plástico
Sí
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Apto para metales no férricos
Sí
Material de corte
Otro
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4Z645446
EAN
4015448485094
UBB
500582285242
UNSPSC
20111611
Artículo del fabricante nr
4000860914