text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 6539 type N nominal diameter 3 mm VHM TiAlN DIN 6535 HA extra-sh


Cikkszám 9N366008
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 16
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Longitud total (mm) 46
Taladro de diámetro (mm) 3
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 16
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Apto para metales no férricos
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat
Codigo SA 82075060

Cikkszámok

Cikkszám 9N366008
EAN 4015448485292
UBB 500583863633
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 4000860956
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.