Brocas
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
Taladrar
Brocas
6N070960
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
Twist drill DIN 6539 type N nominal diameter 2.6 mm VHM DIN 6535 HA extra-short
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6N070960
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
14
Adecuado para plástico
Sí
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
43
Taladro de diámetro (mm)
2.6
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
14
Adecuado para plástico
Sí
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Apto para metales no férricos
Sí
Material de corte
Otro
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6N070960
EAN
4015448514947
UBB
500582840061
UNSPSC
20111611
Artículo del fabricante nr
4000860806