text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 6539 type N nominal diameter 10.2 mm VHM TiAlN DIN 6535 HA extra


Artículo No. 3Z428388
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 43
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 89
Taladro de diámetro (mm) 10.2
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 43
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Apto para metales no férricos
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 3Z428388
EAN 4015448485476
UBB 500581968129
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000860992
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.