Brocas
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
Taladrar
Brocas
4A205713
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
Twist drill DIN 345 type N nominal dm 17.5 mm HSS-Co5 profile ground MK2 MK2 6xd
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4A205713
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Otro
Longitud de corte (mm)
130
Adecuado para acero inoxidable
No
Con taladro central
No
Adecuado para plástico
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
228
Taladro de diámetro (mm)
17.5
Sistema de sujeción
Otro
Longitud de corte (mm)
130
Adecuado para acero inoxidable
No
Con taladro central
No
Adecuado para plástico
No
Adecuado para acero
Sí
Apto para hormigón
No
Adecuado para cerámica
No
Adecuada para hierro fundido
Sí
Apto para madera
No
Apto para metales no férricos
No
Apto para piedra
No
Apto para vidrio
No
Broca de doble cara
No
Eje enchufable con extremo plano
No
Material de corte
Otro
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cono Morse
Dirección de corte
Derecha
Adecuada para escariado
No
Con canal de refrigeración
No
Adecuado para azulejos
No
Broca espiral
Sí
Con cierre rápido
No
Marca
Ruko
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4A205713
UBB
500719590894
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
204175E/RUKO