text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 45 mm HSS profile ground MK4 PROMAT


Artículo No. 6K805231
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 210
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 359
Taladro de diámetro (mm) 45
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 210
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cono Morse
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 6K805231
EAN 4015448416050
UBB 500582830575
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000861742
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.