Brocas
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
Taladrar
Brocas
8G345098
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
Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 40 mm HSS profile ground MK4 PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8G345098
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Otro
Longitud de corte (mm)
200
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Material de corte
HSS
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
349
Taladro de diámetro (mm)
40
Sistema de sujeción
Otro
Longitud de corte (mm)
200
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cono Morse
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8G345098
EAN
4015448416005
UBB
500583445787
UNSPSC
20111611
Artículo del fabricante nr
4000861732