text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 39 mm HSS profile ground MK4 PROMAT


Artículo No. 3X054093
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 200
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 349
Taladro de diámetro (mm) 39
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 200
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cono Morse
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 3X054093
EAN 4015448415992
UBB 500581932315
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000861730
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.